Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe ISO 7090 Stahl 200 HV verzinkt Dickschicht passiviert mit Versiegelung (ZSM)

ISO 7090 Stahl 200 HV verzinkt Dickschichtpass.
SHB-ISO7090-200HV-(ZSM)-30

Art.-Nr. 464200630
EAN 4054458017901

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe ISO 7090 Stahl 200 HV verzinkt Dickschicht passiviert mit Versiegelung (ZSM)

Art.-Nr. 464200630

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verbindungselemente mit einer galvanisch Chrom(VI)-freien Dickschichtpassivierung (ZSM) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis mit Versiegelung. Scheiben mit ZSM-Beschichtung können sowohl mit ZSML- als auch VZD-beschichteten Gewindebauteilen gepaart werden.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

  • Funktionell und dekorativ
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M30

Innendurchmesser (d1)

31 mm

Außendurchmesser (d2)

56 mm

Dicke (h1)

4 mm

Normen

ISO 7090

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen