Scheibe ISO 7091 Stahl 100 HV blank
ISO 7091 Stahl 100 HV blank
SHB-ISO7091-100HV-12
Art.-Nr.
5150040012
EAN 4046777154825
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
Passend für Schraubengewinde | M12 |
Innendurchmesser (d1) | 13,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 24 mm |
Dicke (h1) | 2,5 mm |
Normen | ISO 7091 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |