Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe ISO 7091 Stahl 100 HV blank

ISO 7091 Stahl 100 HV blank
SHB-ISO7091-100HV-20

Art.-Nr. 5150040020
EAN 4046777154863

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe ISO 7091 Stahl 100 HV blank

Art.-Nr. 5150040020

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M20

Innendurchmesser (d1)

22 mm

Außendurchmesser (d2)

37 mm

Dicke (h1)

3 mm

Normen

ISO 7091

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

100 HV

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen