Scheibe ISO 7091 Stahl 100 HV blank
ISO 7091 Stahl 100 HV blank
SHB-ISO7091-100HV-24
Art.-Nr.
5150040024
EAN 4046777154887
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
Passend für Schraubengewinde | M24 |
Innendurchmesser (d1) | 26 mm |
Außendurchmesser (d2) | 44 mm |
Dicke (h1) | 4 mm |
Normen | ISO 7091 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |