Scheibe ISO 7091 Stahl 100 HV blank
ISO 7091 Stahl 100 HV blank
SHB-ISO7091-100HV-36
Art.-Nr. 5150040036
EAN 4046777154931
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
Passend für Schraubengewinde | M36 |
Innendurchmesser (d1) | 39 mm |
Außendurchmesser (d2) | 66 mm |
Dicke (h1) | 5 mm |
Normen | ISO 7091 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |