Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe ISO 7091 Stahl 100 HV blank

ISO 7091 Stahl 100 HV blank
SHB-ISO7091-100HV-56

Art.-Nr. 5150040056
EAN 4046777154993

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe ISO 7091 Stahl 100 HV blank

Art.-Nr. 5150040056

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M56

Innendurchmesser (d1)

62 mm

Außendurchmesser (d2)

105 mm

Dicke (h1)

10 mm

Normen

ISO 7091

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

100 HV

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen