Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe ISO 7092, Messing blank

ISO 7092 Messing blank
SHB-ISO7092-MS-3

Art.-Nr. 515005403
EAN 4046777137040

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe ISO 7092, Messing blank

Art.-Nr. 515005403

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M3

Innendurchmesser (d1)

3,2 mm

Außendurchmesser (d2)

6 mm

Dicke (h1)

0,5 mm

Normen

ISO 7092

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Sicherungsart

Setzsicherung

Geeignet für

Vorzugsweise für Zylinderschrauben

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen