Scheibe ISO 7092, Messing blank
ISO 7092 Messing blank
SHB-ISO7092-MS-6
Art.-Nr.
515005406
EAN 4046777137132
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
Passend für Schraubengewinde | M6 |
Innendurchmesser (d1) | 6,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 11 mm |
Dicke (h1) | 1,6 mm |
Normen | ISO 7092 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Sicherungsart | Setzsicherung |
Geeignet für | Vorzugsweise für Zylinderschrauben |