Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe ISO 7092 Stahl 200 HV, verzinkt

ISO 7092 Stahl 200 HV verzinkt
SHB-ISO7092-200HV-(A2K)-12

Art.-Nr. 5150050112

EAN 4046777294118

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe ISO 7092 Stahl 200 HV, verzinkt

Art.-Nr. 5150050112

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M12

Innendurchmesser (d1)

13 mm

Außendurchmesser (d2)

20 mm

Dicke (h1)

2 mm

Normen

ISO 7092

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Sicherungsart

Setzsicherung

Geeignet für

Vorzugsweise für Zylinderschrauben

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen