Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe ISO 7092 Stahl 200 HV, verzinkt

ISO 7092 Stahl 200 HV verzinkt
SHB-ISO7092-200HV-(A2K)-2

Art.-Nr. 515005012
EAN 4052713872449

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe ISO 7092 Stahl 200 HV, verzinkt

Art.-Nr. 515005012

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M2

Innendurchmesser (d1)

2.2 mm

Außendurchmesser (d2)

4.5 mm

Dicke (h1)

0.3 mm

Normen

ISO 7092

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Sicherungsart

Setzsicherung

Geeignet für

Vorzugsweise für Zylinderschrauben

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen