Scheibe ISO 7092 Stahl 200 HV, verzinkt
ISO 7092 Stahl 200 HV verzinkt
SHB-ISO7092-200HV-(A2K)-20
Art.-Nr. 5150050120
EAN 4056807782744
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
Passend für Schraubengewinde | M20 |
Innendurchmesser (d1) | 21 mm |
Außendurchmesser (d2) | 34 mm |
Dicke (h1) | 3 mm |
Normen | ISO 7092 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 200 HV |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Sicherungsart | Setzsicherung |
Geeignet für | Vorzugsweise für Zylinderschrauben |