Scheibe ISO 7092 Stahl 300 HV (A2K)
ISO 7092 Stahl 300 HV verzinkt
SHB-ISO7092-300HV-(A2K)-3
Art.-Nr.
515005113
EAN 4046777292961
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M3 |
Innendurchmesser (d1) | 3.2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 6.0 mm |
Dicke (h1) | 0.5 mm |
Normen | ISO 7092 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 300 HV |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Sicherungsart | Setzsicherung |
Geeignet für | Vorzugsweise für Zylinderschrauben |