Scheibe ISO 7092 Stahl 300 HV (A2K)
ISO 7092 Stahl 300 HV verzinkt
SHB-ISO7092-300HV-(A2K)-4
Art.-Nr.
515005114
EAN 4046777292992
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
Passend für Schraubengewinde | M4 |
Innendurchmesser (d1) | 4.3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 8 mm |
Dicke (h1) | 0.5 mm |
Normen | ISO 7092 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 300 HV |
Overflade | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Sicherungsart | Setzsicherung |
Geeignet für | Vorzugsweise für Zylinderschrauben |