Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe ISO 7092 Stahl 300 HV (A2K)

ISO 7092 Stahl 300 HV verzinkt
SHB-ISO7092-300HV-(A2K)-6

Art.-Nr. 515005116

EAN 4056807753867

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe ISO 7092 Stahl 300 HV (A2K)

Art.-Nr. 515005116

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M6

Innendurchmesser (d1)

6,4 mm

Außendurchmesser (d2)

11 mm

Dicke (h1)

1,6 mm

Normen

ISO 7092

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

300 HV

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Sicherungsart

Setzsicherung

Geeignet für

Vorzugsweise für Zylinderschrauben

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen