Scheibe ISO 7092 Stahl 300 HV blank
ISO 7092 Stahl 300 HV blank
SHB-ISO7092-300HV-10
Art.-Nr.
5150051010
EAN 4046777291148
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Innendurchmesser (d1) | 10,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 18 mm |
Dicke (h1) | 1,6 mm |
Normen | ISO 7092 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 300 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Sicherungsart | Setzsicherung |
Geeignet für | Vorzugsweise für Zylinderschrauben |