Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe ISO 7092 Stahl 300 HV blank

ISO 7092 Stahl 300 HV blank
SHB-ISO7092-300HV-16

Art.-Nr. 5150051016

EAN 4046777291209

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe ISO 7092 Stahl 300 HV blank

Art.-Nr. 5150051016

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M16

Innendurchmesser (d1)

17 mm

Außendurchmesser (d2)

28 mm

Dicke (h1)

2,5 mm

Normen

ISO 7092

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

300 HV

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Sicherungsart

Setzsicherung

Geeignet für

Vorzugsweise für Zylinderschrauben

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen