Scheibe ISO 7092 Stahl 300 HV blank
ISO 7092 Stahl 300 HV blank
SHB-ISO7092-300HV-3
Art.-Nr.
515005103
EAN 4046777290981
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
Passend für Schraubengewinde | M3 |
Innendurchmesser (d1) | 3.2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 6 mm |
Dicke (h1) | 0.5 mm |
Normen | ISO 7092 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 300 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Sicherungsart | Setzsicherung |
Geeignet für | Vorzugsweise für Zylinderschrauben |