Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe NFE 25513, Stahl Form L gelb verzinkt

NF E 25513 Stahl gelb verzinkt Form L
SHB-NFE25513-(A2C)-L-19X45X3

Art.-Nr. 461818

EAN 4049557386140

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe NFE 25513, Stahl Form L gelb verzinkt

Art.-Nr. 461818
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
Passend für Schraubengewinde

M18

Form

L

Innendurchmesser (d1)

19 mm

Außendurchmesser (d2)

45 mm

Dicke (h1)

3 mm

Normen

NF E 25513

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

100 HV

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen