Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe NFE 25513, Stahl Form L gelb verzinkt

NF E 25513 Stahl gelb verzinkt Form L
SHB-NFE25513-(A2C)-L-25X60X4

Art.-Nr. 461824

EAN 4050642685369

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe NFE 25513, Stahl Form L gelb verzinkt

Art.-Nr. 461824

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M24

Form

L

Innendurchmesser (d1)

25 mm

Außendurchmesser (d2)

60 mm

Dicke (h1)

4 mm

Normen

NF E 25513

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

100 HV

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen