Scheibe NFE 25513, Stahl Form L gelb verzinkt
NF E 25513 Stahl gelb verzinkt Form L
SHB-NFE25513-(A2C)-L-3,2X12X0,8
Art.-Nr. 46183
EAN 4050642686557
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
Passend für Schraubengewinde | M3 |
Form | L |
Innendurchmesser (d1) | 3,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 12 mm |
Dicke (h1) | 0,8 mm |
Normen | NF E 25513 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |