Scheibe NFE 25513, Stahl Form L gelb verzinkt
NF E 25513 Stahl gelb verzinkt Form L
SHB-NFE25513-(A2C)-L-5,3X16X1
Art.-Nr. 46185
EAN 4038898855958
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
Passend für Schraubengewinde | M5 |
Form | L |
Innendurchmesser (d1) | 5,3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 16 mm |
Dicke (h1) | 1 mm |
Normen | NF E 25513 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |