Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe NFE 25513, Stahl Form M verzinkt

NF E 25513 Stahl gelb verzinkt Form M
SHB-NFE25513-(A2C)-M-3,2X8X0,8

Art.-Nr. 46173

EAN 4038898858201

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe NFE 25513, Stahl Form M verzinkt

Art.-Nr. 46173

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M3

Form

M

Innendurchmesser (d1)

3,2 mm

Außendurchmesser (d2)

8 mm

Dicke (h1)

0,8 mm

Normen

NF E 25513

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

100 HV

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen