Scheibe NFE 25513, Stahl Form M verzinkt
NF E 25513 Stahl gelb verzinkt Form M
SHB-NFE25513-(A2C)-M-6,4X14X1,2
Art.-Nr. 46176
EAN 4047376850637
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
Passend für Schraubengewinde | M6 |
Form | M |
Innendurchmesser (d1) | 6,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 14 mm |
Dicke (h1) | 1,2 mm |
Normen | NF E 25513 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |