Scheibe NFE 25513, Stahl Form Z gelb verzinkt
NF E 25513 Stahl gelb verzinkt Form Z
SHB-NFE25513-(A2C)-Z-10,5X20X2
Art.-Nr. 461610
EAN 4047376849563
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
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Form | Z |
Innendurchmesser (d1) | 10,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 20 mm |
Dicke (h1) | 2 mm |
Normen | NF E 25513 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |