Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe NFE 25513, Stahl Form Z gelb verzinkt

NF E 25513 Stahl gelb verzinkt Form Z
SHB-NFE25513-(A2C)-Z-13X24X2,5

Art.-Nr. 461612

EAN 4047376850330

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe NFE 25513, Stahl Form Z gelb verzinkt

Art.-Nr. 461612

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M12

Form

Z

Innendurchmesser (d1)

12 mm

Außendurchmesser (d2)

24 mm

Dicke (h1)

2,5 mm

Normen

NF E 25513

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

100 HV

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen