Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe NFE 25513, Stahl Form Z gelb verzinkt

NF E 25513 Stahl gelb verzinkt Form Z
SHB-NFE25513-(A2C)-Z-21X36X3

Art.-Nr. 461620

EAN 4038898858164

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe NFE 25513, Stahl Form Z gelb verzinkt

Art.-Nr. 461620

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M20

Form

Z

Innendurchmesser (d1)

21 mm

Außendurchmesser (d2)

36 mm

Dicke (h1)

3 mm

Normen

NF E 25513

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

100 HV

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen