Scheibe
DIN 125 Stahl 300 HV gelb verzinkt
SHB-DIN125-A-300HV-(A3C)-D25,0
Art.-Nr. 0407220240
EAN 4047376757912
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 125, Stahl 300 HV gelb verzinkt (A3C)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M24 |
Form | A |
Innendurchmesser (d1) | 25 mm |
Außendurchmesser (d2) | 44 mm |
Dicke (h1) | 4 mm |
Normen | DIN 125 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 300 HV |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |