Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe

DIN 125 Stahl 300 HV gelb verzinkt
SHB-DIN125-A-300HV-(A3C)-D4,3

Art.-Nr. 0407220040

EAN 4049557739328

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe

Art.-Nr. 0407220040

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 125, Stahl 300 HV gelb verzinkt (A3C)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M4

Form

A

Innendurchmesser (d1)

4,3 mm

Außendurchmesser (d2)

9 mm

Dicke (h1)

0,8 mm

Normen

DIN 125

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

300 HV

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen