Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe

DIN 125 Stahl 300 HV gelb verzinkt
SHB-DIN125-A-300HV-(A3C)-D5,3

Art.-Nr. 0407220050

EAN 4049557739335

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe

Art.-Nr. 0407220050

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 125, Stahl 300 HV gelb verzinkt (A3C)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M5

Form

A

Innendurchmesser (d1)

5,3 mm

Außendurchmesser (d2)

10 mm

Dicke (h1)

1 mm

Normen

DIN 125

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

300 HV

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen