Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe

DIN 125 Stahl 300 HV gelb verzinkt
SHB-DIN125-B-300HV-(A3C)-D21,0

Art.-Nr. 0407320200

EAN 4049557739359

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe

Art.-Nr. 0407320200

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 125, Stahl 300 HV gelb verzinkt (A3C)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M20

Innendurchmesser (d1)

21 mm

Außendurchmesser (d2)

37 mm

Dicke (h1)

3 mm

Normen

DIN 125

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen