Scheibe
DIN 134 Stahl 140 HV verzinkt
SHB-DIN134-140HV-(A2K)-D5,3
Art.-Nr.
46311055
EAN 4048539648405
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 134, Stahl 140 HV verzinkt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M5 |
Innendurchmesser (d1) | 5.3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 12 mm |
Thickness (h1) | 1 mm |
Standards | DIN 134 |
Material | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 140 HV |
Surface | Verzinkt |
RoHS-compliant | Ja |