Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe

DIN 134 Stahl 140 HV verzinkt
SHB-DIN134-140HV-(A2K)-D8,4

Art.-Nr. 46311058
EAN 4054458457752

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe

Art.-Nr. 46311058

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 134, Stahl 140 HV verzinkt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M8

Innendurchmesser (d1)

8.4 mm

Außendurchmesser (d2)

18 mm

Dicke (h1)

2 mm

Normen

DIN 134

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

140 HV

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen