Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe

DIN 7349 Stahl 100 HV gelb verzinkt
SHB-DIN7349-100HV-(A3C)-D19,0

Art.-Nr. 04970018
EAN 4038898365518

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe

Art.-Nr. 04970018

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7349, Stahl 100 HV, gelb verzinkt (A2C)

Für Schrauben mit schweren Spannhülsen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M18

Innendurchmesser (d1)

19 mm

Außendurchmesser (d2)

44 mm

Dicke (h1)

8 mm

Normen

DIN 7349

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

100 HV

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Geeignet für

Schrauben mit schweren Spannhülsen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen