Scheibe
DIN 7349 Stahl 100 HV gelb verzinkt
SHB-DIN7349-100HV-(A3C)-D25,0
Art.-Nr. 04970024
EAN 4038898365532
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 7349, Stahl 100 HV, gelb verzinkt (A2C)
Für Schrauben mit schweren Spannhülsen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M24 |
Innendurchmesser (d1) | 25 mm |
Außendurchmesser (d2) | 50 mm |
Dicke (h1) | 10 mm |
Normen | DIN 7349 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Geeignet für | Schrauben mit schweren Spannhülsen |
