Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe

ISO 7090 Stahl 200 HV brüniert
SHB-ISO7090-200HV-(BRU)-4

Art.-Nr. 46422064
EAN 4062855478768

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe

Art.-Nr. 46422064

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 7090 Stahl 200 HV brüniert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M4

Innendurchmesser (d1)

4.3 mm

Außendurchmesser (d2)

9 mm

Dicke (h1)

0.8 mm

Normen

ISO 7090

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Overflade

Brüniert

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen