Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe

ISO 7091 Stahl 100 HV verzinkt Dickschichtpass.
SHB-ISO7091-100HV-(ZSM)-10

Art.-Nr. 5150040510
EAN 4059609390414

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe

Art.-Nr. 5150040510

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 7091, Stahl 100HV, verzinkt Dickschicht passiviert mit Versiegelung (ZSM)

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Dickschichtpassivierung (ZSM) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis mit Versiegelung. Scheiben mit ZSM-Beschichtung können sowohl mit ZSML- als auch VZD-beschichteten Gewindebauteilen gepaart werden.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

  • Funktionell und dekorativ
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M10

Innendurchmesser (d1)

11 mm

Außendurchmesser (d2)

20 mm

Dicke (h1)

2 mm

Normen

ISO 7091

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

100 HV

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen