Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe

ISO 7092 Edelstahl A4 200 HV blank
SHB-ISO7092-A4-200HV-10

Art.-Nr. 5150053010
EAN 4046777294798

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe

Art.-Nr. 5150053010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M10

Innendurchmesser (d1)

10,5 mm

Außendurchmesser (d2)

18 mm

Dicke (h1)

1,6 mm

Normen

ISO 7092

Werkstoff

Edelstahl A4

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Sicherungsart

Setzsicherung

Geeignet für

Vorzugsweise für Zylinderschrauben

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen