Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe

ISO 7092 Edelstahl A4 200 HV blank
SHB-ISO7092-A4-200HV-24

Art.-Nr. 5150053024
EAN 4046777294910

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe

Art.-Nr. 5150053024

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M24

Innendurchmesser (d1)

25 mm

Außendurchmesser (d2)

39 mm

Dicke (h1)

4 mm

Normen

ISO 7092

Werkstoff

Edelstahl A4

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Sicherungsart

Setzsicherung

Geeignet für

Vorzugsweise für Zylinderschrauben

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen