Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe

ISO 7092 Edelstahl A4 200 HV blank
SHB-ISO7092-A4-200HV-2,5

Art.-Nr. 5150053025
EAN 4046777294613

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe

Art.-Nr. 5150053025

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M2,5

Innendurchmesser (d1)

2,7 mm

Außendurchmesser (d2)

5 mm

Dicke (h1)

0,5 mm

Normen

ISO 7092

Werkstoff

Edelstahl A4

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Sicherungsart

Setzsicherung

Geeignet für

Vorzugsweise für Zylinderschrauben

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen