Scheibe
ISO 7092 Edelstahl A4 200 HV blank
SHB-ISO7092-A4-200HV-8
Art.-Nr.
515005308
EAN 4046777294767
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
Passend für Schraubengewinde | M8 |
Innendurchmesser (d1) | 8,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 15 mm |
Dicke (h1) | 1,6 mm |
Normen | ISO 7092 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Härte nach Vickers, HV | 200 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Sicherungsart | Setzsicherung |
Geeignet für | Vorzugsweise für Zylinderschrauben |