Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe

ISO 4759-3 Stahl 100 HV feuerverzinkt
SHB-ST-100HV-(TZN)-11X40X4

Art.-Nr. 494941040
EAN 4055374112466

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe

Art.-Nr. 494941040

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 4759-3, Stahl 100 HV, feuerverzinkt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Feuerverzinkt

RoHS-konform

Ja

Passend für Schraubengewinde

M10

Innendurchmesser (d1)

11 mm

Außendurchmesser (d2)

40 mm

Dicke (h1)

4 mm

Normen

ISO 4759

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen