Scheibe
ISO 4759-3 Stahl 100 HV feuerverzinkt
SHB-ST-100HV-(TZN)-11X50X4
Art.-Nr.
494941150
EAN 7319001115181
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 4759-3, Stahl 100 HV, feuerverzinkt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Innendurchmesser (d1) | 11 mm |
Außendurchmesser (d2) | 50 mm |
Dicke (h1) | 4 mm |
Normen | ISO 4759 |