Scheibe ZOLL, Stahl verzinkt (A2K)
Scheibe Stahl verzinkt Zoll
SHB-F.SHR1ZO-(A2K)-27,0X50X4,0
Art.-Nr. 04081
EAN 4011231358194
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
Passend für Schraubengewinde | 1 Zoll |
Innendurchmesser (d1) | 27 mm |
Außendurchmesser (d2) | 50 mm |
Dicke (h1) | 4 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Sonstige Norm | WN 408 |
Geeignet für | Zollschrauben |