Scheibe für Bolzen
DIN 1440 Stahl gelb verzinkt
SHB-DIN1440-(A2C)-D27,0
Art.-Nr.
0496027
EAN 4046778453675
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 1440, Stahl gelb verzinkt (A2C)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 27 mm |
Außendurchmesser (d2) | 40 mm |
Dicke (h1) | 5 mm |
Normen | DIN 1440 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |