Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe für Bolzen

DIN 1440 Stahl gelb verzinkt
SHB-DIN1440-(A3C)-D12,0

Art.-Nr. 04960012

EAN 4038898365099

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe für Bolzen

Art.-Nr. 04960012

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 1440, Stahl gelb verzinkt (A2C)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Innendurchmesser (d1)

12 mm

Außendurchmesser (d2)

25 mm

Dicke (h1)

3 mm

Normen

DIN 1440

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen