Scheibe für Bolzen
DIN 1440 Stahl verzinkt Dickschichtpassivierung
SHB-DIN1440-(ZSM)-D60,0
Art.-Nr.
0496500060
EAN 4059609385021
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 1440, Stahl, verzinkt Dickschicht passiviert mit Versiegelung (ZSM)
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Dickschichtpassivierung (ZSM) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis mit Versiegelung. Scheiben mit ZSM-Beschichtung können sowohl mit ZSML- als auch VZD-beschichteten Gewindebauteilen gepaart werden.
Die Vorteile im Überblick:
- Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
- Funktionell und dekorativ
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Innendurchmesser (d1) | 60 mm |
Außendurchmesser (d2) | 80 mm |
Dicke (h1) | 9 mm |
Normen | DIN 1440 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
RoHS-konform | Ja |