Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe für Bolzen

EN 28738 Stahl Zink-Lamelle
SHB-EN28738-(ZFSH)-60

Art.-Nr. 5150010160

EAN 4046777114010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe für Bolzen

Art.-Nr. 5150010160

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

EN 28738, Stahl 160 HV, Zink-Lamelle silber (ZFSH)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M60

Innendurchmesser (d1)

60 mm

Außendurchmesser (d2)

78 mm

Dicke (h1)

10 mm

Normen

EN 28738

Werkstoff

Stahl

Härteklasse

16H

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Korrosionsschutzdauer

720 h

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen