Scheibe für Bolzen
EN 28738 Stahl Zink-Lamelle
SHB-EN28738-(ZFSH)-90
Art.-Nr.
5150010190
EAN 4046777114102
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
EN 28738, Stahl 160 HV, Zink-Lamelle silber (ZFSH)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M90 |
Innendurchmesser (d1) | 90 mm |
Außendurchmesser (d2) | 110 mm |
Dicke (h1) | 12 mm |
Normen | EN 28738 |
Werkstoff | Stahl |
Härteklasse | 16H |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
RoHS-konform | Ja |
Korrosionsschutzdauer | 720 h |