Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe für Schraube mit schwerer Spannhülse DIN 7349, Edelstahl A4

DIN 7349 Edelstahl A4 blank
SHB-DIN7349-A4-D10,5

Art.-Nr. 041290910
EAN 4049557092409

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe für Schraube mit schwerer Spannhülse DIN 7349, Edelstahl A4

Art.-Nr. 041290910

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Für Schrauben mit schweren Spannhülsen

Passend für Schraubengewinde

M10

Innendurchmesser (d1)

10.5 mm

Außendurchmesser (d2)

25 mm

Dicke (h1)

4 mm

Normen

DIN 7349

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Geeignet für

Schrauben mit schweren Spannhülsen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen