Scheibe für Schraube mit schwerer Spannhülse DIN 7349, Edelstahl A4
DIN 7349 Edelstahl A4 blank
SHB-DIN7349-A4-D21,0
Art.-Nr. 041290920
EAN 4052703405596
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
Anwendungsgebiet
Für Schrauben mit schweren Spannhülsen
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M20 |
Innendurchmesser (d1) | 21 mm |
Außendurchmesser (d2) | 44 mm |
Dicke (h1) | 8 mm |
Normen | DIN 7349 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Schrauben mit schweren Spannhülsen |